Motion
67469288
Écrou carré en acier 1-1/8-7 ; sans revêtement, largeur carrée 1-11/16 po x hauteur totale 1 po
N° D’ARTICLE MI11753592
N° MFR67469288
Prix13.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou carré en acier 1-1/8-7 ; sans revêtement, largeur carrée 1-11/16 po x hauteur totale 1 po
N° D’ARTICLE MI11753592
N° MFR67469288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 7 po
  • Largeur
    1-11/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
67469288 67469288 1 1/8-7 ÉCROU CARRÉ PLA
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.