Motion
67476846
Écrou hexagonal droit en acier M18x2.50 ; 27mm sur tous les méplats, 15mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11753761
N° MFR67476846
Prix1.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M18x2.50 ; 27mm sur tous les méplats, 15mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11753761
N° MFR67476846

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15.00 mm
  • Taille du filetage
    M18x2.50
  • Largeur sur les talons plats
    27.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67476846 67476846 M18 ÉCROU HEXAGONAL MÉTRIQUE ZIN
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.