Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Taille du filetage3/4-16
- Largeur sur les talons plats1-1/16 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 8
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeÉcrou hexagonal haut
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.