Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride0.6800 po
- Plage de diamètres de bride0.6600 po~0.6800 po
- Hauteur de la bride0.2830 po
- Plage de hauteur0.2680 po~0.2830 po
- Taille du filetage5/16-18
- Largeur sur toute la plage de balles0.4890 po~0.5000 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeÉcrou à bride dentelé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.