Motion
67484766
Contre-écrou - Contre-écrou à fente, matériau en acier, Taille de filetage : 1-8
N° D’ARTICLE MI11753942
N° MFR67484766
Prix6.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Contre-écrou à fente, matériau en acier, Taille de filetage : 1-8
N° D’ARTICLE MI11753942
N° MFR67484766

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    55/64 po
  • Taille du filetage
    1-8
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/2 po

Détails

  • Fixation standard
    UNC
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 2
  • Type d’écrou de blocage
    Contre-écrou à fente
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou à fente

Aperçu

Description du fabricant
67484766 67484766 1-8 ÉCROU AUTOBLOQUANT FENTÉ GR
  • Les contre-écrous à fentes sont plus minces que les contre-écrous à château et ont des fentes le long du diamètre extérieur de l’écrou
  • Ils sont verrouillés en place avec une goupille fendue.