Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale11/32 po
- Taille du filetageN° 10-32 UNF
- Largeur sur les talons plats3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- GradeGrade 2
- MatérielAcier
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeStandard
Aperçu
- Les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils qui dépassent à l’extrémité opposée de la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation générales. L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.