Motion
67488809
Écrou hexagonal droit métrique en acier fin M16x1.50 ; 24mm sur tous les méplats, 13mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11754016
N° MFR67488809
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier fin M16x1.50 ; 24mm sur tous les méplats, 13mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11754016
N° MFR67488809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13.00 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.50
  • Largeur sur les talons plats
    24.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 8
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67488809 67488809 M16 MÉTRIQUE PLAQUÉ ZINC
  • L’amende métrique est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus fins.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.