Motion
67492728
Vis de 3/4 po, grade 8 Rondelle plate extra épaisse en acier, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754113
N° MFR67492728
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/4 po, grade 8 Rondelle plate extra épaisse en acier, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11754113
N° MFR67492728

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres intérieurs
    ~13/16 po
  • Épaisseur maximale
    0.1460 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    ~2 po
  • Taille de la vis
    3/4

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Type
    Extra épais

Aperçu

Description du fabricant
67492728 67492728 3/4 TRÈS ÉPAISSE PLAT W
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.