Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5620 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.0890 po
Détails
- MatérielAluminium
- TypeStandard
Aperçu
- Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.