Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.1200 po
- Diamètre extérieur maximal0.2230 po
- Diamètre intérieur minimum0.1140 po
- Diamètre extérieur minimum0.2090 po
- Taille de la vis#4
- Épaisseur0.0250 po
Détails
- Fixation standardDIN 127B
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielBronze silicone
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.