Motion
67498642
Rondelle de blocage fendue - DI 0.3770 po, D.E. 0.6910 po, Épaisseur 0.0940 po, Matériau en bronze silicone, Finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754248
N° MFR67498642
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 0.3770 po, D.E. 0.6910 po, Épaisseur 0.0940 po, Matériau en bronze silicone, Finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754248
N° MFR67498642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3900 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.6910 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.6830 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0940 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.21.1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Bronze silicone
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
67498642 67498642 3/8 SILICON BRONZE SPL
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.