Motion
67498725
Rondelle de blocage fendue - DI 0.5020 po, D.E. 0.8830 po, Épaisseur 0.1250 po, Matériau en bronze silicone, Finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754250
N° MFR67498725
Prix0.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 0.5020 po, D.E. 0.8830 po, Épaisseur 0.1250 po, Matériau en bronze silicone, Finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11754250
N° MFR67498725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.5180 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.8830 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.5060 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.8730 po
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.1250 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.21.1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Bronze silicone
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
67498725 67498725 1/2 SILICON BRONZE SPL
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en place. Les rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibrations élevées.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon