Motion
67498964
Vis de 7/8 po, DI de 0.927 po, rondelle à denture interne en acier – DE de 1.41 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11754256
N° MFR67498964
Prix1.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/8 po, DI de 0.927 po, rondelle à denture interne en acier – DE de 1.41 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11754256
N° MFR67498964

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.9270 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.8940 po
  • Diamètre extérieur minimum
    1.3640 po
  • Diamètre extérieur
    1.4100 po
  • Taille de la vis
    7/8
  • Épaisseur
    0.040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
67498964 67498964 7/8 DANS LE VERROUILLAGE DE LA DENT ÉTAIT
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.