Motion
67500728
Vis de 5/16 po, DI de 0.333 po, rondelle à denture externe en acier – DE de 0.599 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11754274
N° MFR67500728
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, DI de 0.333 po, rondelle à denture externe en acier – DE de 0.599 po, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11754274
N° MFR67500728

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3330 po
  • Hauteur maximale
    0.1920 po
  • Hauteur minimale
    0.1650 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3180 po
  • Diamètre extérieur
    0.5990 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.028 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Comprend
    Fraisé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
67500728 67500728 5/16 CTSK PLAQUÉ ZINC
  • Les rondelles de blocage fraisées sont utilisées avec les vis à tête plate et ovales dans les applications de fraisage
  • Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
  • Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.