Motion
67500843
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier USS 3/8 po DI x 7/8 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754276
N° MFR67500843
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier USS 3/8 po DI x 7/8 po DE, 5/64 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11754276
N° MFR67500843

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.3700 po~0.3900 po
  • Épaisseur maximale
    0.1040 po
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.8680 po~
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    5/64 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.22.1
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
67500843 67500843 5/16 RONDELLE PLATE GAL S
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).