Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-11/16 po
- Longueur7-1/2 po
- Taille du filetage1-1/8 - 7 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.