Motion
67553248
Taille 10, diam. petite extrémité 0.6228 po, diam. grande extrémité 0.706 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 4 po, longueur 4 broches
N° D’ARTICLE MI11754921
N° MFR67553248
Prix13.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 10, diam. petite extrémité 0.6228 po, diam. grande extrémité 0.706 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 4 po, longueur 4 broches
N° D’ARTICLE MI11754921
N° MFR67553248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.7060 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de la goupille
    4
  • Taille
    10
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.6228 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67553248 67553248 NO 10 4 BROCHE À CORDON PLAI
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.