Motion
67554444
Épaule Diam de 1/2 po x 5/8 po, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI11754951
N° MFR67554444
Prix10.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 1/2 po x 5/8 po, 3/8-16 UNC, vis à épaulement à tête hexagonale; acier inoxydable 18-8
N° D’ARTICLE MI11754951
N° MFR67554444

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/2 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67554444 67554444 1/2 X 5/8 SOC HD SH SC
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.