Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale7/16 po
- Longueur3/4 po
- Taille du filetage1/4-28 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.