Motion
67578328
7/16-14 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11755373
N° MFR67578328
Prix0.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11755373
N° MFR67578328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67578328 67578328 7/16-14 X 3/4 HX HD CA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.