Motion
67579326
3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11755397
N° MFR67579326
Prix9.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2-3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11755397
N° MFR67579326

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/8 po
  • Longueur
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67579326 67579326 3/4-10 X 2 3/4 HX HD C
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon