Motion
67592766
Écrou hexagonal droit en laiton 1/2-13 UNC; 3/4 po sur les méplats, 7/16 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11755718
N° MFR67592766
Prix3.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en laiton 1/2-13 UNC; 3/4 po sur les méplats, 7/16 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11755718
N° MFR67592766

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Largeur sur les talons plats
    3/4 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Matériel
    Laiton
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
67592766 67592766 1/2-13 ÉCROU HEX BRASS0
  • Les écrous hexagonaux sont le type d’écrou le plus courant. Ils ont six côtés uniformes et sont utilisés dans les applications de fixation à usage général.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.