Motion
67593525
Vis n° 6 , rondelle plate standard en laiton 0.147 po DI x 5/16 po DE, 0.025 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11755736
N° MFR67593525
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 6 , rondelle plate standard en laiton 0.147 po DI x 5/16 po DE, 0.025 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11755736
N° MFR67593525
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1470 po
  • Diamètre extérieur
    5/16 po
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0250 po

Détails

  • Couleur
    Jaune foncé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Laiton
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67593525 67593525 6 X 5/16OD(1 lb PK) FL
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.