Motion
67601880
Goupille standard en acier inoxydable 18-8 , longueur de goupille 3/8 po Diam x 2 po - fini brillant
N° D’ARTICLE MI11755849
N° MFR67601880
Prix3.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier inoxydable 18-8 , longueur de goupille 3/8 po Diam x 2 po - fini brillant
N° D’ARTICLE MI11755849
N° MFR67601880

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Longueur de la goupille
    2 po

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    18-8
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
67601880 67601880 3/8X2 PO 18-8SS PI
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.