Motion
67706846
Taille 8, diam. grand bout 0.49 po, broche conique filetée en acier inoxydable passive 7/16-20 - Grade 303, 18-8, 3 , longueur de broche
N° D’ARTICLE MI11756269
N° MFR67706846
Prix32.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 8, diam. grand bout 0.49 po, broche conique filetée en acier inoxydable passive 7/16-20 - Grade 303, 18-8, 3 , longueur de broche
N° D’ARTICLE MI11756269
N° MFR67706846

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.4900 po
  • Longueur du cou
    1/8 po
  • Diamètre du nez
    11/32 po
  • Longueur du nez
    7/64 po
  • Longueur de la goupille
    3
  • Taille
    8
  • Longueur de l’extrémité du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    7/16-20 po

Détails

  • Rayon d’extrémité
    1/2 po
  • Fixation standard
    AN386
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique filetée
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67706846 67706846 8 X 3 E BROCHE CONIQUE 1
  • Les broches coniques filetées ont des filetages externes sur l’extrémité du grand diamètre
  • Ils sont efficaces dans les trous borgnes qui ont été alésés de manière conique.