Motion
67744722
Vis n° 8 , épaisseur de 0.025 à 0.035 po, écrou à orifice taraudé à ressort en acier; bord central de 11/32 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11756357
N° MFR67744722
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 8 , épaisseur de 0.025 à 0.035 po, écrou à orifice taraudé à ressort en acier; bord central de 11/32 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11756357
N° MFR67744722

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.0350 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0250 po
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou en U
  • Type d'écrou en U
    Trou taraudé extrudé

Aperçu

Description du fabricant
67744722 67744722 8 x 0,025 à 0,035 TYPE « U »
  • Les écrous en U taraudés extrudés poussent le matériau de la pièce vers le bas pour créer un trou taraudé
  • Ils sont utilisés dans les matériaux minces
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé
  • Les écrous en U se fixent sur le bord de la tôle
  • Ils ont la forme de la lettre U et sont utilisés dans l’assemblage de panneaux.