Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale du matériau0.1560 po
- Épaisseur minimale du matériau0.0940 po
- Taille de la vis#8
Détails
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier à ressort
- TypeÉcrou en U
- Type d'écrou en UStandard
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé
- Les écrous en U standard sont insérés dans les trous percés ou percés dans la tôle et d’autres matériaux minces et souples
- Elles agissent à la fois comme rondelle de blocage et comme écrou, ce qui élimine le besoin de rondelles de blocage
- Les écrous en U se fixent sur le bord de la tôle
- Ils ont la forme de la lettre U et sont utilisés dans l’assemblage de panneaux.