Motion
68024009
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable M2x4.00 ; 4mm sur tous les méplats, 1.6mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756919
N° MFR68024009
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable M2x4.00 ; 4mm sur tous les méplats, 1.6mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756919
N° MFR68024009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.60 mm
  • Taille du filetage
    M2x4.00
  • Largeur sur les talons plats
    4.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
68024009 68024009 M2 ÉCROU HEXAGONAL MÉTRIQUE 18-8
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.