Motion
68024488
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable M20x2.50 ; 30mm sur tous les méplats, 16mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756931
N° MFR68024488
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier inoxydable M20x2.50 ; 30mm sur tous les méplats, 16mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756931
N° MFR68024488

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.50
  • Largeur sur les talons plats
    30.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
68024488 68024488 M20 ÉCROU HEXAGONAL MÉTRIQUE 18-
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.