Motion
68061928
8mm Épaule Diam x 10mm Longueur d’épaule, M6x1 métriques, Grossière, Vis à épaulement à tête hexagonale;8 Acier allié
N° D’ARTICLE MI11757234
N° MFR68061928
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8mm Épaule Diam x 10mm Longueur d’épaule, M6x1 métriques, Grossière, Vis à épaulement à tête hexagonale;8 Acier allié
N° D’ARTICLE MI11757234
N° MFR68061928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    12.73 à 13.00 mm
  • Hauteur de la tête
    5.320 à 5.500 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/2in
  • Diamètre de l’épaulement
    8.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
68061928 68061928 8 X 10 IMP MÉTRIQUE SH S
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.