Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3.00 mm
- Longueur30.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageM6x1.00 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardDIN 914 ; ISO 4027
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 14.9 (45H)
- Type de pointCône
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les pointes coniques ont des pointes pointues qui creusent profondément dans le matériau et offrent une excellente résistance à l’arrachement
- Les pointes coniques sont utilisées pour localiser et régler les pièces de façon permanente, agir comme pivots et fournir des réglages précis
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.