Motion
68072966
M12x1.75, 30mm OAL, vis de fixation à pointe conique, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 6mm
N° D’ARTICLE MI11757474
N° MFR68072966
Prix1.60 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 30mm OAL, vis de fixation à pointe conique, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 6mm
N° D’ARTICLE MI11757474
N° MFR68072966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.60 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    6.00 mm
  • Longueur
    30.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 914 ; ISO 4027
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 14.9 (45H)
  • Type de point
    Cône
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
68072966 68072966 12 X 30 CONE PT IMP ME
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes coniques ont des pointes pointues qui creusent profondément dans le matériau et offrent une excellente résistance à l’arrachement
  • Les pointes coniques sont utilisées pour localiser et régler les pièces de façon permanente, agir comme pivots et fournir des réglages précis
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.