Motion
68078922
Goupille de précision en acier allié 8 , longueur de goupille 10mm Diam x 28mm , fini brillant, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11757619
N° MFR68078922
Prix2.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de précision en acier allié 8 , longueur de goupille 10mm Diam x 28mm , fini brillant, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11757619
N° MFR68078922

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la goupille
    28.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 Fileté
  • Fixation standard
    DIN 6325 ; ISO 8734
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Précision
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
68078922 68078922 10 X 28 PO DOUILLE MÉTRIQUE P
  • Les types de précision sont efficaces dans les applications d’ajustement en interférence
  • La goupille est spécialement conçue en fonction de la taille du trou, de la tolérance et de la ductilité.