Motion
68086800
M5x0.8 8mm Largeur sur tous les méplats, galvanisé, écrou borgne en acier; 10mm Hauteur totale, grade 2, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11757814
N° MFR68086800
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M5x0.8 8mm Largeur sur tous les méplats, galvanisé, écrou borgne en acier; 10mm Hauteur totale, grade 2, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11757814
N° MFR68086800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.80
  • Largeur sur les talons plats
    8.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 1587
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
68086800 68086800 M5 ZI ÉCROU POIVRÉ MÉTRIQUE
  • Les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils qui dépassent à l’extrémité opposée de la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation générales. L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.