Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur8.40 mm
- Épaisseur maximale2.00 mm
- Diamètre extérieur24.00 po
- Taille de la visM8
- Épaisseur2.00 mm
Détails
- Fixation standardDIN 9021 ; ISO 7093
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- TypeAile
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.