Motion
68951649
11.4" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11758183
N° MFR68951649
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11.4" Long Natural (Color) Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11758183
N° MFR68951649

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.92
  • Diamètre maximal du faisceau
    3.2300 po
  • Longueur totale
    11.4000 po
  • Largeur totale
    0.1400 po
  • Résistance à la traction
    40 lb
  • Largeur
    12.2

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
68951649 68951649 11.4" 40LB NAT 100/PQT
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon