Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur17/32 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.5460 po
- Diamètre extérieur1.0625 in1-1/16 po
- Plage de diamètres extérieurs1.0550 po~
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.1770 po
Détails
- Fixation standardASTM F436
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielAcier
- Qualité du matérielSAE 1035-1050
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.