Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Largeur5/16 po
Détails
- Grossièreté de la coupeLisse
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeRonde
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes rondes sont utilisées pour agrandir les trous et les coins. La lime est conique et peut être utilisée pour limer une variété de tailles de trous; les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.