Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Épaisseur globale0.3438 po
- Épaisseur11/32 po
- Largeur/diamètre1-1/8 po
Détails
- ApplicationUsinage
- Grossièreté de la coupeDeuxièmement
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeDemi-rond
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
Description du fabricant
70571625 70571625 12 po2ND. COUPE HD DEMI-OI
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes demi-ronds sont utilisées pour arrondir les trous et limer les surfaces concaves, convexes et plates. Ces limes sont arrondies d’un côté et plates de l’autre; les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.