Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Épaisseur1/2 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Grossièreté de la coupeBastard
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeCarré
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes carrées sont des limes à double coupe utilisées pour limer les fentes, rainures, rainures, coins intérieurs et trous carrés. Ils sont coniques vers la pointe et les quatre côtés sont égaux.