Motion
70573530
10 po de long, coupe lisse, lime à motifs américains usinés; coupe unique, épaisseur totale de 11/64 po, pince
N° D’ARTICLE MI11758644
N° MFR70573530
Prix14.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 po de long, coupe lisse, lime à motifs américains usinés; coupe unique, épaisseur totale de 11/64 po, pince
N° D’ARTICLE MI11758644
N° MFR70573530

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 po
  • Épaisseur  
    11/64 po
  • Largeur
    31/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Célibataire
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Usine
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70573530 70573530 10"SMOOTH CUT HD MILL
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes de broyeur sont des limes à usage général utilisées pour les finitions lisses. Elles sont idéales pour affûter les fraises et les scies circulaires. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents diagonales parallèles étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.