Motion
70573639
12 po de long, coupe lisse, lime à motifs américains usinés; coupe unique, épaisseur totale de 7/32 po, pince
N° D’ARTICLE MI11758647
N° MFR70573639
Prix19.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 po de long, coupe lisse, lime à motifs américains usinés; coupe unique, épaisseur totale de 7/32 po, pince
N° D’ARTICLE MI11758647
N° MFR70573639

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur  
    7/32 po
  • Largeur
    1-5/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Célibataire
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Usine
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70573639 70573639 12" SMOOTH CUT HD MILL
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes de broyeur sont des limes à usage général utilisées pour les finitions lisses. Elles sont idéales pour affûter les fraises et les scies circulaires. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents diagonales parallèles étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.