Motion
70574025
4" Long, Second Cut, Flat American-Pattern File; Double Cut, 5/64" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11758650
N° MFR70574025
Prix4.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4" Long, Second Cut, Flat American-Pattern File; Double Cut, 5/64" Overall Thickness, Tang
N° D’ARTICLE MI11758650
N° MFR70574025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    4 po
  • Épaisseur  
    5/64 po
  • Largeur
    15/32 po

Détails

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70574025 70574025 4 po2ND. COUPER LE FIL PLAT HD
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes plates sont utilisées pour le retrait rapide de matériaux et les applications générales.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.