Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Épaisseur9/32 po
- Largeur15/32 po
Détails
- ApplicationUsinage
- Grossièreté de la coupeDeuxièmement
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormePlat
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes plates sont utilisées pour le retrait rapide de matériaux et les applications générales.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.