Motion
70575410
8 po de long, coupe bastard, lime à motif américain à la main; coupe double, épaisseur totale de 7/32 po, attache
N° D’ARTICLE MI11758666
N° MFR70575410
Prix4.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po de long, coupe bastard, lime à motif américain à la main; coupe double, épaisseur totale de 7/32 po, attache
N° D’ARTICLE MI11758666
N° MFR70575410

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8 po
  • Épaisseur  
    7/32 po
  • Largeur
    25/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Main
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
BÂTON DE 70575410 70575410 8 PO. FICHIER À MAIN COUPÉ
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes à main sont utilisées pour le retrait rapide du métal sur les coins tranchants, les épaules et les surfaces planes. Ils sont semblables aux limes plates, mais sans le cône.