Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Épaisseur7/32 po
- Largeur25/32 po
Détails
- Grossièreté de la coupeDeuxièmement
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeMain
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes à main sont utilisées pour le retrait rapide du métal sur les coins tranchants, les épaules et les surfaces planes. Ils sont semblables aux limes plates, mais sans le cône.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.