Motion
70575733
14 po de long, coupe lisse, lime à motif américain à la main; pince
N° D’ARTICLE MI11758670
N° MFR70575733
Price$17.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14 po de long, coupe lisse, lime à motif américain à la main; pince
N° D’ARTICLE MI11758670
N° MFR70575733

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$17.20/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    14 in

Details

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Main
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70575733 70575733 14"SMOOTH CUT HAND FIL
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou insérée dans une poignée facultative. Les limes à main sont utilisées pour un retrait rapide du métal sur les coins tranchants, les épaules et les surfaces planes. Ils sont semblables aux limes plates, mais sans le cône. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté