Motion
70670104
Cadran de 1-1/2 po, filetage de 1/8 , plage d’échelle de 0-100 , montage de connexion au centre arrière du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de l’échelle
N° D’ARTICLE MI11758698
N° MFR70670104
Prix15.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 1-1/2 po, filetage de 1/8 , plage d’échelle de 0-100 , montage de connexion au centre arrière du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de l’échelle
N° D’ARTICLE MI11758698
N° MFR70670104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    1-1/2
  • Diamètre de la face
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1/8

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    Bronze
  • Matériau du boîtier
    ABS
  • Couleur
    Noir
  • Connexion
    Centre arrière
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    0-100
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Rempli de liquide
    Non
  • PSI maximum
    100
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-100
  • Pièces en contact avec le produit
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
70670104 70670104 1.5"ABS 100PSI 1/8NPT
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.