Motion
70769955
Diam extérieur 3/4 x 1/2 x 3/4 po, standard 7/8 , raccord union de tube en laiton à pousser pour connecter, 200 psi max., raccord tube à tube, joint torique EPDM, sans plomb
N° D’ARTICLE MI11759049
N° MFR70769955
Prix58.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam extérieur 3/4 x 1/2 x 3/4 po, standard 7/8 , raccord union de tube en laiton à pousser pour connecter, 200 psi max., raccord tube à tube, joint torique EPDM, sans plomb
N° D’ARTICLE MI11759049
N° MFR70769955

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    7/8
  • Diamètre extérieur du tube
    3/4 x 1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Style de connexion
    Tube à tube
  • Type de connexion
    Tube à tube
  • Matériel
    Laiton sans plomb
  • Pression de service maximale
    200
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    Standard
  • Type
    T-shirt union

Aperçu

Description du fabricant
70769955 70769955 3/4X1/2X3/4"REDCNG TEE