Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-5/32 po
- Diamètre de la broche5/16 po
- Longueur de l’arbre1-25/32 po
- Longueur utilisable1-1/2 po
Détails
- ComprendLonge à câble métallique
- Revêtement de finition à brochePlaqué de dichromate jaune zinc
- Matériau de la brocheAcier
- Revêtement de finition en anneauPlaqué de dichromate jaune zinc
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.